※使用例
スズラン
スズランの 理美容小物
スズランの パーマ用ゴム・ヘアキャップ・イヤーカバー
スズランの ヘアキャップ
フローラ スチームキャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2枚)
注文コード
18623229
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
加圧式スチーマー専用
蒸気が対流し全体を均等に蒸らします。
材質
フィルム部:ポリエチレン100%、パイピング部:ポリエステル100%、ゴム部:天然ゴム、ワイヤー部:ポリエステル100%
直径(Φmm)
800