※着用例

再利用 白色(耳かけ) ピッタリッチ日の丸(花粉アレルゲン・防菌・防ウイルス)PM2.5フィルターマスク既製サイズ(再利用可能) くればぁ 18623483 再利用 白色(耳かけ) ピッタリッチ日の丸(花粉アレルゲン・防菌・防ウイルス)PM2.5フィルターマスク既製サイズ(再利用可能) くればぁ 18623483 再利用 白色(耳かけ) ピッタリッチ日の丸(花粉アレルゲン・防菌・防ウイルス)PM2.5フィルターマスク既製サイズ(再利用可能) くればぁ 18623483 再利用 白色(耳かけ) ピッタリッチ日の丸(花粉アレルゲン・防菌・防ウイルス)PM2.5フィルターマスク既製サイズ(再利用可能) くればぁ 18623483

ピッタリッチ日の丸(花粉アレルゲン・防菌・防ウイルス)PM2.5フィルターマスク既製サイズ(再利用可能)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18623483 品番再利用 白色(耳かけ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

内側に使用している涼感ガーゼが汗を吸いひんやりサラサラした状態で御使用頂けます。
厚みのあるクッションフィルターが空気の層を作り息苦しさを軽減します。
静電気を帯電しにくく、ウイルスやPM2.5を寄せ付けにくい効果があります。
鼻、ほおにも入っている形状記憶ワイヤーが入っているため、隙間が出来にくくなっています。

形状立体型 ホワイト サイズM 寸法(縦×横)(mm)120×150(立体型の為、目安です) ひもタイプ耳かけ 入数(枚)1 種別簡易マスク タイプ再利用可能(本体洗浄可能/使用は100回までが目安/フィルターは10回使用までが目安。) 対象花粉・ウイルス・PM2.5等 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※交換用のフィルターは洗濯されないようお願い致します。

商品説明動画

(3)マスク着用時、顔とマスクの間にできる隙間からの微粒子吸引の実験
この動画は、2人が参考にしています。
(1)PM2.5 PM0.5など、マスク着用時の微粒子透過の検証
この動画は、3人が参考にしています。
(2)従来型マスクとピッタリッチの静電気による微粒子吸着の検証
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする