ホンゴ
ホンゴの 理美容小物
ホンゴの ヘアブラシ・コーム
ホンゴの ロール・スケルトン・セット用ブラシ
ヘアケアロールブラシ K-408シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
行数
14行
注文コード
18623703
品番
K-408
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
行数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質(毛)
剛毛猪毛・豚毛
材質(柄部)
黒檀
全長(mm)
220
行数
14行
直径(mm)
60