ホンゴ
ホンゴの 理美容小物
ホンゴの ヘアブラシ・コーム
ホンゴの ロール・スケルトン・セット用ブラシ
ヘアケアロールブラシ K-408シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
行数
12行
注文コード
18623719
品番
K-408S
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
行数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質(毛)
剛毛猪毛・豚毛
材質(柄部)
黒檀
全長(mm)
220
行数
12行
直径(mm)
46