サンビー工業
サンビー工業の 理美容小物
サンビー工業の ヘアブラシ・コーム
サンビー工業の ヘアカラー・トリートメントブラシ
ヘアダイブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(毛)
飽和ポリエステル樹脂
材質(柄部)
ポリプロピレン
色
ブルー
注文コード
18623895
品番
K-80
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
クリンプ毛植毛の密度が濃く、両サイドがカットされているので液だれしにくい。
材質(毛)
飽和ポリエステル樹脂
材質(柄部)
ポリプロピレン
全長(mm)
225
色
ブルー
耐熱温度(℃)
100