ベス工業
ベス工業の 理美容小物
ベス工業の ヘアブラシ・コーム
ベス工業の ロール・スケルトン・セット用ブラシ
ベス EXCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
行数
8行
注文コード
18624148
品番
EXC-1001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
行数
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質(毛)
豚毛
材質(柄部)
AS樹脂
全長(mm)
213
行数
8行
直径(mm)
30