ベス工業
ベス工業の 理美容小物
ベス工業の ヘアブラシ・コーム
ベス工業の ロール・スケルトン・セット用ブラシ
ベス PROシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
行数
14行
注文コード
18624193
品番
PRO-200
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
行数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質(毛)
ABS樹脂
材質(柄部)
ABS樹脂
全長(mm)
208
行数
14行
直径(mm)
42