bitstrong
bitstrongの 内装商品
bitstrongの 補強金具
bitstrongの フラットタイプ
I字201ステンレスジョイント94X19mm4穴
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18624335
品番
BS-SSCP201-I9720
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
【幅】19(mm)
【長さ】94(mm)
【厚さ】3(mm)
【穴径】5.5(mm)
【穴数】4
【材質】201 ステンレス鋼
【重量】35.0(g)
【耐荷重】20(Kg)
【色】銀
用途
・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。
・素材:201ステンレス製鋼です。
・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質
201 ステンレス鋼
長さ(mm)
97
幅(mm)
20
厚さ(mm)
3
色
銀
質量(g)
35
耐荷重(kg)
20
穴数
4
穴径(mm)
6
注意
※・作業前に連結する製品の状態を確認し、適切な工具を利用し安全に配慮した上でご使用下さい。
※・保管に当たってはお子様の手の届かない場所に保管ください。
※・製品の特質上、若干のサイズ誤差が生じてしまいますがその点ご了承ください。