ベス工業
ベス工業の 理美容小物
ベス工業の ヘアブラシ・コーム
ベス工業の ロール・スケルトン・セット用ブラシ
ベス ブラシ JI-1500 セット用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18624349
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
頭皮にあたっても地肌に痛みを与えないように毛先を揃えました。
材質(毛)
豚毛
材質(柄部)
ABS樹脂
全長(mm)
約220
行数
8行
ブラシ幅(mm)
約33
ブラシ長(mm)
約115
ブラシ高さ(mm)
約1.5
柄長さ(mm)
約105