AFF WARE
AFF WAREの 一般・作業マスク
AFF WAREの 接触冷感・布マスク
フェイスカバー マスク UV対策 速乾 高伸縮性 冷感
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18624360
品番
AFF-FCV001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,098
販売価格(税別)
¥
998
バスケットに入れる
夏の厳しい日差しと暑さをブロックするフェイスカバーです。
汗をすぐに吸収・乾かして快適さをキープ。
伸縮性の高い生地は顔まわりや首周りを締め付けません。
用途
夏の暑さ対策として
材質
ナイロン、メッシュ
色
ブラック
質量(g)
24
サイズ(cm)
約30