ベス工業
ベス工業の 理美容小物
ベス工業の ヘアブラシ・コーム
ベス工業の ロール・スケルトン・セット用ブラシ
ベスロールブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(毛)
天然毛・先玉ナイロン
材質(柄部)
ABS樹脂
色
イエロー
注文コード
18624534
品番
R-155C
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質(毛)
天然毛・先玉ナイロン
材質(柄部)
ABS樹脂
全長(mm)
215
行数
14行
色
イエロー