BEST[金物]
BEST[金物]の サニタリー商品
BEST[金物]の タオル掛け
BEST[金物]の タオルバー
角型タオル掛け
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18624597
品番
#651T-360
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
651Nタオル掛けの後継品
用途
キッチンや洗面所に取り付ける角型のタオル掛け。
付属品
皿木ネジ3.8×32mm
材質
【パイプ】ステンレス鋼 SUS304【受金具】亜鉛
仕上
パイプ:鏡面、受金具:クロームメッキ
ビスピッチ(mm)
364
注意
※651Nタオル掛けの後継品になりますが、形状・寸法が異なりますので図面をご確認の上、ご購入ください。