MCTK-9 萌えキャラ立看板 550x1400 グリーンクロス 18624868 MCTK-9 萌えキャラ立看板 550x1400 グリーンクロス 18624868

萌えキャラ立看板 550x1400

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18624868 品番 MCTK-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

萌えキャラ立看板は、鉄板にインクジェットシートを貼っています。かわいらしいキャラクターが描かれ、目にとまりやすいデザインです。自立用の鉄枠付になります。無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。

用途現場や工事用の立看板に。 仕様【板面】無反射 取付自立式 縦(mm)1610 横(mm)560 表示内容全面通行止め 面板寸法(mm)1400×550
注意
※屋外設置時は重しを置くようにしてください。強風時は屋外での使用は控えてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする