キヌガワカンパニー
キヌガワカンパニーの 理美容小物
キヌガワカンパニーの ヘアブラシ・コーム
キヌガワカンパニーの ロール・スケルトン・セット用ブラシ
マスターミックスロールブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
行数
10行
注文コード
18625155
品番
M
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
行数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
髪を捉えやすいV字型ナイロンと、豚毛の高密度ミックス植毛。植毛部はセラミックコーティングされたアルミを使用。ドライヤーの熱効率が良く、ブロー時間を短縮。
材質(毛)
豚毛・ナイロン
材質(柄部)
天然木
全長(mm)
235
行数
10行
直径(mm)
50