※着用例

マタドール ゴム手袋

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18625216 品番 8.0インチ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
全長(cm)約28 材質天然ゴム ブラウン 機能耐久性 粉有無粉無 エンボス加工エンボス加工あり 入数(枚)1 寸法(inch)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18625189
2026-02-28
用途:
美容の仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

使う前から小穴が空いてて手袋をしていても意味が無かった…

対象商品:
18625207
2025-08-27
用途:
美容 カラーリング時
パリ美容室 様 (サービス業)

いつも使っている手袋です、サイズバリエーションも豊富で、指先は爪などで破れやすいでふが、作業するには最高です、これから使用続けます。

対象商品:
18625173
2024-06-06
用途:
ハウスクリーニング。
建設業・工事業

ユニークな色なので、試しに使いましたが、1回で破れました。フィット感は良かったです。やはりゴム手は消耗品なので、使い捨てか安いのでいいかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする