ホンゴ
ホンゴの 理美容小物
ホンゴの ヘアブラシ・コーム
ホンゴの ロール・スケルトン・セット用ブラシ
ミディアムロールブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(毛)
豚毛・先丸耐熱ナイロン
材質(柄部)
天然木
注文コード
18625243
品番
RB-338
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
1穴に豚毛と2本の先丸ナイロンを植毛した頭皮に優しくソフトなロールブラシ。
ハンドルにポリウレタン樹脂加工を施すことで、スリ傷がつきにくく滑り止め効果もあります。
材質(毛)
豚毛・先丸耐熱ナイロン
材質(柄部)
天然木
全長(mm)
220
行数
10行
色
シルバー
直径(mm)
44