ホンゴ
ホンゴの 理美容小物
ホンゴの ヘアブラシ・コーム
ホンゴの ロール・スケルトン・セット用ブラシ
ミディアムロールブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(毛)
豚毛
材質(柄部)
黒檀
注文コード
18625259
品番
K-28
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
1穴に豚毛と2本の先丸ナイロンを植毛した頭皮に優しくソフトなロールブラシ。
ハンドルにポリウレタン樹脂加工を施すことで、スリ傷がつきにくく滑り止め効果もあります。
材質(毛)
豚毛
材質(柄部)
黒檀
全長(mm)
200
形状
らせん状
直径(mm)
28