ヤマムラ
ヤマムラの 理美容小物
ヤマムラの ミラー
ヤマムラの バックミラー
ミラー S-2101
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18625286
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
形状
丸
タイプ
手持ち
色
シルバー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
枠:393×273×10
寸法(Φmm)
鏡:245