F79-#50 レジロンミシン糸 フジックス[縫製用品] 18625294

 

F79-#50 レジロンミシン糸 フジックス[縫製用品] 18625294
F79-#50 レジロンミシン糸 フジックス[縫製用品] 18625294

レジロンミシン糸

(8件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(3巻)色番404注文コード18625294品番F79-#50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ナイロン特有のエラスチック性を生かし、特殊な樹脂加工によって糸の抱合力を高めた、ニット布地専用のミシン糸です。
ソフトなマルチフィラメントを使用していますので、布地や肌に優しくフィットします。
体の動きに合わせて伸び縮みする伸縮性布地には欠かせません。

番手#50長さ(m)800色番404材質ナイロン100%伸度(%)30針規格11~14強度(Nm)12.2
関連資料:糸見本帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-27
用途: 縫製
サービス業

ナイロン糸を売っているところが少ないなかで、これを購入できるのは助かります。

対象商品 : 18625276
2024-04-06
用途: 洋服のリフォーム時
建設業・工事業

凄く使う糸なので重宝しています。二回目の購入ですがまとめ買い出来ていいです

対象商品 : 18626265
2022-07-08
用途: 趣味のソーイング 服作り

このご時世で安易に人混みに行きたくないので最近はモノタロウさんで糸類を購入させて頂いております。大概の色や種類が揃うので助かっています。

対象商品 : 18626606
2020-02-14
用途: ストレッチ素材の作業服ズボンの裾上げ
プライミクスプラス株式会社サービス業

シャッペスパンに比べて、糸自体に伸縮性があるので使って正解でした。

対象商品 : 18625373
2019-06-27
用途: ニット生地のTシャツの制作
製造業

ニット糸は伸縮具合が最も良いこちらの商品が1番だと思い愛用しています。

対象商品 : 18625276
2017-12-08
用途: 洋裁
その他業種

丈夫で伸びもよく縫いやすい糸で大変気に言っています。これからもリピートしたいです。

対象商品 : 18625328
2017-07-27
用途: ニット洋服の仕立てに使う。
その他業種

ニット素材の生地を縫うときに塚今会うが大変丈夫できれいに縫えます。800m巻きは糸を替える手間がかからず便利でお気にいりです。

対象商品 : 18625373
2017-10-04
用途: Tシャツを作る時に使いたいと思います
医療・福祉・介護関連業

何にでも合わせやすい色なので重宝しています お安くて助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする