ヤマムラ
ミラー Y-1203
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
レッド
ブラック
ホワイト
レッド
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18625329
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
形状
丸
タイプ
手持ち
色
レッド
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
枠:315×201×26
寸法(Φmm)
鏡:172