ヤマムラ
ヤマムラの 理美容小物
ヤマムラの ミラー
ヤマムラの バックミラー
ミラー Y-1505
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18625435
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
スタンドミラーにもなります。
形状
丸
タイプ
手持ち
色
ゴールド
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
枠:288×153×17
寸法(Φmm)
鏡:146