ヤマムラ
ヤマムラの 理美容小物
ヤマムラの ミラー
ヤマムラの バックミラー
ミラー Y-27
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
18625478
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸
タイプ
手持ち
色
ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
枠:322×198×11
寸法(Φmm)
鏡:173