ヤマムラ
ヤマムラの 理美容小物
ヤマムラの ミラー
ヤマムラの バックミラー
ミラー Y-3505
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18625505
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
形状
四角
タイプ
バックミラー
色
ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
枠:365×238×20
寸法(高さH×幅W)(mm)
鏡:294×219(×2面)