ヤマムラ
ヤマムラの 理美容小物
ヤマムラの ミラー
ヤマムラの バックミラー
ミラー Y-9003
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18625609
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
形状
丸
タイプ
手持ち
色
ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
枠:284×167×26
寸法(Φmm)
鏡:142