※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1セット(4本)
注文コード
18625629
品番
BRVR-ST01
参考基準価格(税別)¥11,800
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
バリ取り専用ヤスリ、VARIT(ヴァリト)シリーズの4種類のヤスリが入ったセットです。
錆取り、粘着テープの剥がしから曲所の研削まで、様々な場面でバリ取りできます。表面に硬質クロムを施すことにより、高耐久性と切り粉のはく離性を実現しました。 ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。 ヤスリ断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。