BRHA0553 ブライト900 精密タイプ #3 (#6より少し粗い) ツボサン 18625690 BRHA0553 ブライト900 精密タイプ #3 (#6より少し粗い) ツボサン 18625690 BRHA0553 ブライト900 精密タイプ #3 (#6より少し粗い) ツボサン 18625690

ブライト900 精密タイプ #3 (#6より少し粗い)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 18625690 品番 BRHA0553
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

標準の精密ヤスリ#6よりややヤスリ目が粗い商品です。
切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
耐久性は従来品に比べ3〜6倍にアップしました(被削材により異なります)。
耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。

用途
鉄・木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器の加工に。
金属の精密加工、貴金属の精密仕上げに。
形状半丸 全長(mm)200 刃長(mm)100 目の粗さ精密目(#3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする