トゥルウィン
トゥルウィンの 理美容小物
トゥルウィンの ケース・ポーチ
ワゴン用シザーケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18626336
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ワゴンの上にのせる新タイプのシザーケースです。
色
黒
材質
天然木、外側:合皮
寸法(mm)
160×230×40
最大収納数
5〜7丁