ヤマムラ
ヤマムラの 理美容小物
ヤマムラの ミラー
ヤマムラの バックミラー
Y-4000 回転三面鏡 ローテーションミラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18626345
品番
Y-4000
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
頭頂部も横顔も映す三面鏡。小物が置けるトレー付。
形状
四角
タイプ
卓上
寸法(mm)
【鏡】正面:203×203、扇:96×198(2面)