※着用例
ワコウ
ワコウの エプロン
ワコウの サロン用エプロン
袖付きエプロン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18626765
品番
No.3412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ヘアダイ用
色
ブラック
横幅(mm)
640
身丈(cm)
前:89
材質
ナイロン100%
袖丈(cm)
72