※着用例
ワコウ
ワコウの エプロン
ワコウの サロン用エプロン
透湿エプロン タスキ掛け式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18626817
品番
No.3829
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
透湿素材なのでムレない快適なエプロン。
色
ブラック
幅(cm)
67
身丈(cm)
前:77
材質
ナイロン100%タフタ、ポリウレタン超微多孔コーティング(透湿加工)