ラッキー(ラッキーウィンク)
ラッキー(ラッキーウィンク)の 理美容小物
ラッキー(ラッキーウィンク)の カーラー
美人巻きカーラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク、ブルー
注文コード
18627063
品番
アソート6P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ピンク、ブルー
セット内容
ピンク:3本、ブルー3本
寸法(mm)
ピンク:Φ40×105、ブルー:Φ30×105