ローネジャパン
ローネジャパンの サポーター・テーピング
ローネジャパンの サポーター
ローネジャパンの 手首・足首用 サポーター
腱鞘サポーター 手首らーく(片手)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18627185
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,380
サイズ
フリー
材質
エラストマー
タイプ
左右兼用
寸法(cm)
【指先端から手首まで】約10.5
手首周り(cm)
13〜17