GARDEN FRIENDS
GARDEN FRIENDSの 鋏
GARDEN FRIENDSの 剪定鋏
ステン鍛造剪定鋏 ミラー仕上げ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18627788
品番
200mm SFM-200S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ステンレス鍛造品(鍛造一体成型)
全長(mm)
約200
用途
木の枝(生木)の剪定に。
材質
ハンドル部:ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼、ネジ:ステンレス鋼、ストッパー:ステンレス鋼、ストラップ金具:スチール
使用目的
剪定
切断対象
木の枝、生木
材質(刃)
ステンレス鋼
注意
※本製品は生木で約Φ10mm程度の枝が切れますが、乾燥した枝や特に硬い枝を切る場合、能力が落ちる場合もあります