ツリー
ツリーの 鋏
ツリーの 植木鋏
ガーデニング植木鋏
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18627824
品番
No.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
軽量な樹脂グリップに、お手入れが楽なステンレス刃を採用!刃部の根本にアルミ線の切断などに便利なワイヤーカッター付き。
全長(mm)
200
刃渡り(mm)
約60
切断能力(mm)
約8(生木)
用途
ガーデニング等の各種剪定作業に。
使用目的
剪定作業
材質(刃)
ステンレス鋼(S420J2)