GARDEN FRIENDS
GARDEN FRIENDSの 鋏
GARDEN FRIENDSの 剪定鋏
ステン剪定鋏 アルミ柄
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18627894
品番
200mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
超軽量アルミハンドル!刃は錆びにくいステンレス製!
全長(mm)
200
切断能力(mm)
約12(生木)
用途
庭木の剪定、整枝作業に。
使用目的
剪定、整枝作業
切断対象
庭木
材質(刃)
ステンレス鋼