ラチェット式かるがる太枝切鋏

(3件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18627946 品番RBS-420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

5段ラチェット式で太い枝を楽に切断可能!切断能力(生木)、30mmまで切断可能。刃は、フッ素加工でお手入れ楽々!腕が疲れにくい軽量型!
グリップを握ると、切り刃が戻らずに1段階ずつ枝を切る事が出来ます。5段階目まで少しずつ押し切る為、軽い力で切断する事が出来ます。
ラチェット機構で作業ラクラク。約1/2〜1/3の力で作業が出来ます。

全長(mm)約420 切断能力(mm)約30(生木) 用途太い枝の剪定作業に。 材質ハンドル部:ナイロン+グラスファイバー、グリップ:TPR 刃部硬度HRC50〜54 使用目的剪定作業 切断対象太い枝 材質(刃)SK-85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18627946
2020-04-21
用途:
剪定

小型で、軽くて便利。パワーもあり、助かっています。

対象商品:
18627946
2020-06-09
用途:
枝の剪定

ラチェット式で軽量なので購入したが、10mmぐらいの枝でもなかなか切れない。切り方をいろいろと変えてみたが残念。あまりおすすめしません。

1人が参考にしています
対象商品:
18627946
2020-06-07
用途:
太枝切り
関口幸吉 様 (農・林・水産業)

梅の枝を切ったが、切れ味が悪いし、力が必要で刈込はさみと変わらず物足りなさを感じている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする