ROLTEX
ROLTEXの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ROLTEXの 卓上備品・テーブルウェア
ROLTEXの トレー・お盆
アーストレイ(Earth tray)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18628034
品番
R063077
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
原料のほとんどが、天然樹脂から出来ています。食器洗浄機での洗浄が可能です。
長辺(mm)
430
短辺(mm)
330
材質
木材、天然樹脂
色
ダークウッド
用途
レストラン、カフェ、食堂などのトレーに。軽くデザイン性に優れています。
サイズ(cm)
43×33
耐熱温度(℃)
‐10〜100
注意
※食器保管庫での保管は変形などの恐れがあります
※下洗いは柔らかいスポンジで汚れを取り除いて下さい
※洗浄後の乾燥時は、交互に重ねて下さい
※エッジ部分の衝撃に気を付けて下さい