R065078 アーストレイ(Earth tray) ROLTEX 18628104 R065078 アーストレイ(Earth tray) ROLTEX 18628104

アーストレイ(Earth tray)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18628104 品番 R065078
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

原料のほとんどが、天然樹脂から出来ています。食器洗浄機での洗浄が可能です。

長辺(mm)430 短辺(mm)230 材質木材、天然樹脂 グレイウッド 用途レストラン、カフェ、食堂などのトレーに。軽くデザイン性に優れています。 サイズ(cm)43×23 耐熱温度(℃)‐10〜100
注意
※食器保管庫での保管は変形などの恐れがあります
※下洗いは柔らかいスポンジで汚れを取り除いて下さい
※洗浄後の乾燥時は、交互に重ねて下さい
※エッジ部分の衝撃に気を付けて下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする