メイン
スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
アンカー後施工用ドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1本)
注文コード
18628901
品番
28A-240
1月14日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
用途
土台を外さずに土台の通りを修正、座屈穴の修正をする際に
仕様
深さ目安ライン付き(3.5寸/4.5寸)
適合機種
ドリルドライバ(14.4V以上)、電気ドリル
材質
普通鋼
色
シルバー
質量(g)
380
働き長さ(mm)
130
軸(mm)
12(3本溝あり)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
210×24×24(内径:12.2
適正回転数(min
-1
)
1500以下