坂詰製作所
坂詰製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
坂詰製作所の パイロットランプ
坂詰製作所の 丸形パイロットランプ
超高輝度LED表示灯 DULシリーズ 10Φ メタルフレーム(METAL TYPE)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18628989
品番
DUL-10HBT-R/C
参考基準価格(税別)
¥425
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
1. DC専用フリー電源仕様へ
DC5V.C60Vまでのフリー電源仕様(抵抗無しタイプは除く)
2. 各部品のオールチップ化
3. 本体に底ベース取付孔を設け、底抜け防止(モールドタイプのみ)
材質(本体)
ポリカーボネート樹脂
レンズ色
透明
定格電圧 DC V
5〜60
発光色
赤
定格電流(mA)
1.8〜6.0
パネル有効締代(mm)
1〜10
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ付け
関連資料:
(0.02MB)