RSB291 RSB291ヒップバッグ BLACK/RED RSタイチ 18629041

RSB291ヒップバッグ BLACK/RED

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード18629041品番RSB291
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

1泊分のツーリングで必要な着替えや荷物が収納可能な、容量10リットルの大容量ヒップバッグ。
衣類だけでなく小型カメラや財布、スマートフォン、500mlのペットボトルなども十分に持ち運ぶことができます。
背面メッシュパネル・車載用Dカン・3WAY使用(ヒップバッグ/ショルダーバッグ/バックパック)・レインカバー付属・夜間視認性を高めるリフレクター素材使用。

用途
ヒップバッグ
幅(mm)390ブラック/レッド高さ(mm)220奥行(mm)110容量(L)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする