ソフトリング方眼ドット罫

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 18630326 品番 ス-SV558WT-T
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。
リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。
ノートの枚数はたっぷり書ける80枚です。
必要なページだけをきれいに切り離せる、マイクロミシン目入りのカットオフタイプです。
図や表が書きやすい方眼ドット罫を採用しました。
ビジネスシーンに馴染むマットなPP表紙のデザインです。

サイズ5号(A6) 枚数80 5mm方眼ドット罫 材質(表紙)透明PP 材質(リング)オレフィン系樹脂 中紙寸法縦(mm)148 中紙寸法横(mm)105 中紙上質紙 色(表紙)透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする