曜日別特売
ス-SV308S5-C ソフトリング方眼罫 コクヨ 18630344

ソフトリング方眼罫

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ6号(セミB5)
色(表紙)シルバー
枚数80
5mm方眼罫
内容量1冊注文コード18630344品番ス-SV308S5-C
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。
リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。
通常のソフトリングノートよりも紙を厚くし、筆記具による裏写りがしづらくなっています。
必要なページだけをきれいに切り離せる、マイクロミシン目入りのカットオフタイプです。
図や表が書きやすい5mm方眼罫を採用しました。
ビジネスシーンに馴染むマットなPP表紙のデザインです。

サイズ6号(セミB5)枚数805mm方眼罫材質(表紙)表:透明PP、裏:板紙中紙寸法縦(mm)252材質(リング)オレフィン系樹脂中紙寸法横(mm)179中紙上質紙色(表紙)シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-27
用途: 仕事のメモ、まとめ
製造業

もう30冊以上使用しています。
ソフトリングで非常に書きやすく、方眼罫なので非常に使いやすいです。
またなくなれば注文します。

対象商品 : 18630378
2019-04-17
用途: 現場下見
株式会社三友工業

現場の下見の際に使用するのに使い易くて良いです。もう少し安いと何冊か買いたいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする