ソフトリング方眼罫

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 18630369 品番 ス-SV407S5-D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。
リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。
通常のソフトリングノートよりも紙を厚くし、筆記具による裏写りがしづらくなっています。
必要なページだけをきれいに切り離せる、マイクロミシン目入りのカットオフタイプです。
図や表が書きやすい5mm方眼罫を採用しました。
ビジネスシーンに馴染むマットなPP表紙のデザインです。

サイズ6号(セミB5) 枚数70 5mm方眼ドット罫 材質(表紙)PP 中紙寸法縦(mm)252 材質(リング)オレフィン系樹脂 中紙寸法横(mm)179 中紙上質紙(厚口) 色(表紙)ブラック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-27
用途:
仕事のメモ、まとめ
製造業

もう30冊以上使用しています。
ソフトリングで非常に書きやすく、方眼罫なので非常に使いやすいです。
またなくなれば注文します。

対象商品:
18630378
2019-04-17
用途:
現場下見
株式会社三友工業 様

現場の下見の際に使用するのに使い易くて良いです。もう少し安いと何冊か買いたいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする