プリント整とんカバーノート

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 18630974 品番 ノ-623S10-5G
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

ノートもプリントも1冊で整とんできるカバーノートに、用途別ノートがセットされた小学生向けが新たに仲間入り!
教科ごとにノートとプリントを一緒に管理。2つのポケット付きで、で配布プリントを教科別・目的別に分類できます。
ノートとプリントを一緒に持ち運べるのでプリント忘れを防げます。
ポケットがプリントの端の折れや汚れを防ぎ、ノートからプリントが落ちることもありません。

サイズノート:6号(セミB5) 付属品キャンパスノート(用途別)ノ-30S10-5×1冊 適合ノート:ノ-30S10-5LG 枚数30枚 収納枚数15枚(1ポケット) 寸法(縦×横)(mm)ノート:252×179 材質(カバー)PP 5mm方眼罫(10mm実線入り) カバー寸法(mm)268×203 製本無線とじ 中紙上質紙(森林認証紙) 色(表紙)グリーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする