VP666C-TS HT-PVC(耐熱)両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP666C TS式 HSバルブ 18631125

※代表画像

HT-PVC(耐熱)両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP666C TS式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード18631125品番VP666C-TS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,230

容易なメンテナンス
分解清掃可能
ステム飛び出し防止機構付き
増し締めが可能な構造
止水機能に優れている

材質本体・ボール:HT-PVC呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~90接続方式TS材質(シート)PTFEハンドルPP+GF呼び径(A)15OリングEPDM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする