※代表画像
HSバルブ
HT-PVC(耐熱)両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP666C TS式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
18631141
品番
VP666C-TS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,440
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
容易なメンテナンス
分解清掃可能
ステム飛び出し防止機構付き
増し締めが可能な構造
止水機能に優れている
材質
本体・ボール:HT-PVC
呼び径(B)
3/4
使用圧力(MPa)
(常温)0.98
使用温度(℃)
0~90
接続方式
TS
材質(シート)
PTFE
ハンドル
PP+GF
呼び径(A)
20
Oリング
EPDM
関連資料:
納入仕様書(0.07MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材