VP666C-N HT-PVC(耐熱)両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP666C ねじ式 HSバルブ 18631238

※代表画像

HT-PVC(耐熱)両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP666C ねじ式

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1
呼び径(A)25
内容量1個注文コード18631238品番VP666C-N
参考基準価格(税別)¥9,010販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

容易なメンテナンス
分解清掃可能
ステム飛び出し防止機構付き
増し締めが可能な構造
止水機能に優れている

材質本体・ボール:HT-PVC呼び径(B)1使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~90接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルPP+GF呼び径(A)25OリングEPDM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする