曜日別特売
VP710 PVCダイヤフラムバルブ VP710 フランジ式 HSバルブ 18631536

※代表画像

PVCダイヤフラムバルブ VP710 フランジ式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
内容量1個注文コード18631536品番VP710
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

グランドレスで流体の外部への漏れ及び外気が内部に侵入することがない
耐食性に優れた材質を使用
流体抵抗が小さく、高粘度の液に好適
上部のインジケーターで弁の開閉状態を確認できる

材質ダイヤフラム:EPDM呼び径(B)2-1/2使用圧力(MPa)(常温)0.74使用温度(℃)0~50本体U-PVC接続方式フランジ(10K)ハンドルPP呼び径(A)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする