JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の 差込型(タブ端子)圧着端子
絶縁付タブ・オン接続子 TYPET
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
5
注文コード
18631839
品番
FVDDF1.25-187A-5(BZ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
規格
UL listed E42024
CSA LR20812
適合工具
手動:YNT-2216
空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A
油圧式:BCT-0514
端子形状
板形
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.0〜1.65
種類
絶縁付圧着端子
幅(mm)
5
標準色
赤
全長(mm)
18.7
寸法D(Φmm)
3.5
寸法E(mm)
6
寸法l(mm)
9.5
材質(絶縁体)
塩ビ
相手タブ厚(mm)
0.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表